曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F302CCT6

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F302CCT6 - STMicro
仕様
●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 40 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●I2Cチャンネル数 : 2●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 Kb
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200375STM32F302CCT6
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする