STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ブラシ付きDC

STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ブラシ付きDC - STMicro
仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 8 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202877L6206PD
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする