曜日別特売

STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431CZ

STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431CZ - STMicro
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : TO-92●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±2.0 %●実装タイプ : スルーホール●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201617TL431CZ
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする