曜日別特売

STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR

STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR - STMicro
仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 16●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201565ST3232BTR
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする