曜日別特売

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET30 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET30 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン - STMicro
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 17 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 60 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.2V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -16 V, +16 V●幅 : 6.2mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202080STD17NF03LT4
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする