曜日別特売

onsemi 整流ダイオード, 1A, 23V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 500mV

onsemi 整流ダイオード, 1A, 23V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 500mV - onsemi
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 23V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 500mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02244527NSVR0320MW2T1G
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする