onsemi 整流ダイオード, 10A, 45V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキーバリア 570mV

onsemi 整流ダイオード, 10A, 45V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキーバリア 570mV - onsemi
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 570mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02243249MBRD1045T4G
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする