仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 30A●メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)