仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 730mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 240A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)