onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, NSM4002MR6T1G
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : SC-74●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 260 mW●最小DC電流ゲイン : 100●トランジスタ構成 : コンプレックス●最大コレクタ-ベース間電圧 : 45 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V、6 V●最大動作周波数 : 300 MHz●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Max : +150 ℃mm●複合バイポーラトランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ