onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BDX33BG
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 70 W●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×9.28mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ