onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -6 A, MJB42CT4G
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 65 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.29×11.05×4.83mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(800個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ