onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, NTHD3100CT1G

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, NTHD3100CT1G - onsemi
仕様
●パッケージタイプ - ChipFET●実装タイプ - 表面実装●最大パワー消費 - 1.1 W●ピン数 - 8●1チップ当たりのエレメント数 - 2●動作温度 Max - +150 ℃●パワー MOSFET コンプリメンタリ、 20 - 、 +3.9 A/-4.4 - ChipFET(TM)コンプリメンタリ - チャンネル及び - チャンネル MOSFET です 小型、 40% 小型、 TSOP-6 パッケージです リードレス SMD パッケージは、優れた熱特性を発揮します トレンチ - チャンネルで低オン抵抗を実現 テストスイッチング用の低ゲートチャージ - チャンネル 用途 DC-DC 変換回路 レベルシフトが必要な負荷スイッチ用途 小型ブラシレス DC モータを駆動します ポータブル、バッテリ駆動製品の電源管理用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02246146NTHD3100CT1G
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする