- 仕様
- ●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 20 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 6.73×6.22×2.25mm●このバイポーラトランジスタは、汎用アンプ及び低速度スイッチング用途向けに設計されています。MJD41C ( NPN )及び MJD42C ( PNP )は、コンプリメンタリデバイスです。プラスチックスリーブの表面実装用途向けのリード成形(サフィックスなし) プラスチックスリーブにストレートリードタイプ( -1 サフィックス) 16 mm のテープとリールでのリード成形タイプ( T4 サフィックス) 電気的に普及した TIP41 および TIP42 シリーズと類似しています 鉛フリーパッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(75個)