onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, 2SC5658M3T5G
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-723●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 260 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 30 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 1.25×0.85×0.55mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ