onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MJD350T4G
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -300 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.56 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 300 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 3 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 2.38×6.73×6.22mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ