STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキー
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 530A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ