曜日別特売

STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 840mV

STマイクロ,  整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 840mV - STMicro
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 840mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●スイッチモード電源及び高周波DC-DCコンバータに適したシングルチップショットキー整流器です。PowerFLAT(TM)パッケージに収納されたこのデバイスは、低負荷でも高負荷でも優れた効率が必要なアダプタで使用することを目的としています。低プロファイルは、特に省スペースが求められる用途で使用するように設計されています。低順方向電圧降下 超低導電損失 無視できるスイッチングロス 超高速スイッチ 低熱抵抗 高集積 薄型パッケージ: 1 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02247275STPS30H100DJF-TR
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする