STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 5.5A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ