STマイクロ, 整流ダイオード, 10A, 45V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ