STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 45V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキー
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●最大連続 順方向電流 : 15A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(75個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ