STマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキー 1V
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ