STマイクロ, 整流ダイオード, 10A, 45V スルーホール, 2-Pin TO-220AC ショットキー 600mV
- 仕様
- ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 600mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ