STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7V
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.7V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 45ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 20A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ