STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 10A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキー
- 仕様
- ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ