STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LD1117AS33TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LD1117AS33TR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 1.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.5mm●リニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02242811LD1117AS33TR
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする