仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 2●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L79L シリーズの 3 端子マイナスレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンを採用しています。このため、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L79L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用されています。標準的に 2 桁の大きさで効果的な出力インピーダンスを改善し、静止電流を低く抑え、ノイズを低減します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)