仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)