曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ABD13TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ABD13TR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●高さ : 1.25mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249235L78L05ABD13TR
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする