仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)