曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABV

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABV - STMicro
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249339L7805ABV
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする