曜日別特売

STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):18 V 可変 VFQFPN

STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):18 V 可変 VFQFPN - STMicro
仕様●出力電圧 Min : 18 V●出力電圧 Max : -1 V●入力電圧 Min : 3 V●入力電圧 Max : 18 V●出力電流 Max : 4A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : VFQFPN●ピン数 : 8●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●スイッチングレギュレータ : ありmm●LEDドライバ、LED用バック電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのステップダウンスイッチングレギュレータは、シンプルで効率が高く、高入力電圧に対応しています。 高輝度LEDを駆動するための高いスイッチング周波数で最大4 Aの出力が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02245830LED2001PUR
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする