曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6 → 38 V, 8-Pin, A7986ATR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6 → 38 V, 8-Pin, A7986ATR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 0.6 → 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 2.4mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 可変●寸法 : 5×4×1.6mm●高さ : 1.6mm●幅 : 4mm●The A7986A is a step-down switching regulator with a 3.7 A (min.) current limited embedded power MOSFET, so it is able to deliver up to 3 A current to the load depending on the application conditions. The input voltage can range from 4.5 V to 38 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN. Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 Mhz. The HSOP8 package with exposed pad allows the reduction of Rth(JA) down to 40 ℃/W.3 A DC output current 4.5 V to 38 V input voltage Output voltage adjustable from 0.6 V 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz Internal soft-start and enable Low dropout operation: 100% duty cycle Voltage feed-forward Zero load current operation Overcurrent and thermal protection HSOP8 package Applications Dedicated to automotive applications Automotive LED drivingRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02248718A7986ATR
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする