仕様●出力電流 Max : 200mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/Vo●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●LM217M / LM317Mリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics の LM217M / LM317M モノリシック集積回路(IC)は、可変出力正リニア電圧レギュレータ向けに設計されています。 TO220やDPAKなどのパッケージで提供されます。 この電圧レギュレータは、1.2 → 37 Vの範囲で調整可能で、500 mAの負荷電流を供給します。 この使いやすいレギュレータは、出力電圧は抵抗分割器で選択します。. 出力電圧範囲: 1.2 → 37 V @ 500 mA ライン調整: 0.01 %、負荷調整: 0.1 % 熱的過負荷保護、短絡保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)