仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 175 mV●ロードレギュレーション : 80 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●高さ : 1.65mm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)