仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●入力電圧 Max : -35 Vmm●幅 : 4.6mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)