仕様●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 55 V●出力電流 Max : 3.5A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 18●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 24.8mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。内容量1個