曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, L78L33ABD-TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, L78L33ABD-TR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L78L シリーズの 3 端子正レギュレータは、内部電流制限及びサーマルシャットダウンを採用しており、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L78L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用され、静止電流を低く抑え、ノイズを低減することで改善されています。出力電流: 最大100 mA 出力電圧: 3.356891012151824 V の熱過負荷保護 短絡保護 外付け部品は不要です。 ± 4 % ( A )又は ± 8 % ( C )のいずれかを選択可能ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249461L78L33ABD-TR
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする