曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CV

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CV - STMicro
仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 7.5 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 140 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78S 2 Aリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78S シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整用の製品です。 出力を調整しないのであれば、外付け部品は不要です。 このリニア電圧レギュレータは、安全区域保護、内部電流制限、及びサーマルシャットダウンの機能を備えた堅牢なデバイスです。 STMicroelectronics のレギュレータでローカルオンカードレギュレーションを実現し、シングルポイントレギュレーションに関連するあらゆる配電の問題を排除することができます。. 3端子正電圧レギュレータ(TO220パッケージ) 出力電流: 最大2 A (固定出力電圧の範囲) 熱保護、短絡保護、出力遷移SOA保護. 特長RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02244125L78S75CV
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする