仕様●出力電流 Max : 300mA●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±3%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.95mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)