仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●高さ : 9.3mm●幅 : 4.6mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)