仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : -0.3 → 14.3 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±2 mV, ±3 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23, SOT-323μA●基準電圧 : 1.19V●パワーレーティング : 500mW●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.95mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)