仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.24×9.35×4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.35mm●LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)