曜日別特売

STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOIC

STMicroelectronics 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ SOIC - STMicro
仕様●出力電流 Min : 1.5A●コンバータタイプ : 反転, ステップダウン, ステップアップ●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●長さ : 5mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02248736MC34063ABD-TR
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする