曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM217MDT-TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM217MDT-TR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.02 %/V●ロードレギュレーション : 0.3 %/V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●基準電圧 : 1.3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●LM217M / LM317Mリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics の LM217M / LM317M モノリシック集積回路(IC)は、可変出力正リニア電圧レギュレータ向けに設計されています。 TO220やDPAKなどのパッケージで提供されます。 この電圧レギュレータは、1.2 → 37 Vの範囲で調整可能で、500 mAの負荷電流を供給します。 この使いやすいレギュレータは、出力電圧は抵抗分割器で選択します。. 出力電圧範囲: 1.2 → 37 V @ 500 mA ライン調整: 0.01 %、負荷調整: 0.1 % 熱的過負荷保護、短絡保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02243048LM217MDT-TR
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする