- 仕様
- ●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 0.85→ 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 100μA●ピン数 : 16●出力タイプ : 可変●寸法 : 5.1×4.5×1.05mm●高さ : 1.05mm●幅 : 4.5mm●DC 出力電流: 2 A 動作入力電圧: 4 → 38 V 低消費電力モード又は低ノイズモード IQ : 30 μ A (軽負荷時)( LCM VOUT : 3.3 V ) 8 μ A IQ - SHTDWN です 調整可能なfSW (250 kHz → 2 MHz) 調整可能な出力電圧: 0.85 V → VIN 組み込み出力電圧スーパーバイザ 同期 調整可能なソフトスタート時間 内部電流制限 過電圧保護 出力電圧シーケンシング ピーク電流モードのアーキテクチャ RDSON HS : 180 m Ω 、 RDSON LS : 150 m Ω サーマルシャットダウン 用途 12 V 及び 24 V バス用に設計されています プログラマブルロジックコントローラ( PLC ) 分散型インテリジェントノード センサ及び低ノイズ用途( LNM )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)