L6986TR STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.85→ 38 V, 16-Pin, L6986TR STMicro 02243215

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.85→ 38 V, 16-Pin, L6986TRL6986TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02243215
品番
L6986TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
¥769,800
仕様
●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 0.85→ 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 100μA●ピン数 : 16●出力タイプ : 可変●寸法 : 5.1×4.5×1.05mm●高さ : 1.05mm●幅 : 4.5mm●DC 出力電流: 2 A 動作入力電圧: 4 → 38 V 低消費電力モード又は低ノイズモード IQ : 30 μ A (軽負荷時)( LCM VOUT : 3.3 V ) 8 μ A IQ - SHTDWN です 調整可能なfSW (250 kHz → 2 MHz) 調整可能な出力電圧: 0.85 V → VIN 組み込み出力電圧スーパーバイザ 同期 調整可能なソフトスタート時間 内部電流制限 過電圧保護 出力電圧シーケンシング ピーク電流モードのアーキテクチャ RDSON HS : 180 m Ω 、 RDSON LS : 150 m Ω サーマルシャットダウン 用途 12 V 及び 24 V バス用に設計されています プログラマブルロジックコントローラ( PLC ) 分散型インテリジェントノード センサ及び低ノイズ用途( LNM )
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする