曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, LM217LD13TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, LM217LD13TR - STMicro
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.02 %/V●ロードレギュレーション : 0.3 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●基準電圧 : 1.3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 5mm●LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02248061LM217LD13TR
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする