曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.6 V, 5-Pin, LDK220M36R

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.6 V, 5-Pin, LDK220M36R - STMicro
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.6 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●ロードレギュレーション : 0.003 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2×1.35×1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 2.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02248201LDK220M36R
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする