曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 25 mV●ロードレギュレーション : 72 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249899LD1086DT50TR
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする